Axial-Rillenkugellager FAG 51102, Innendurchmesser: 15 mm | Außendurchmesser: 28 mm | Breite: 9 mm
Axial-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:51102
Rubix:509864
Hersteller:0167146440000
EAN:4012801162159

Produktdetails : 51102 (FAG) Axial-Rillenkugellager, einseitig wirkend FAG
Axial-Rillenkugellager 511, einseitig wirkend, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 9 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 511 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 0,024 kg |
| Stärke | 9 mm |
| Referenzdrehzahl | 14000 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 10500 N |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std