Axial-Rillenkugellager FAG 51212, Innendurchmesser: 60 mm | Außendurchmesser: 95 mm | Breite: 26 mm

Axial-Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:51212
Rubix:9071
Hersteller:0167151010000
EAN:4012801197908
51212 (FAG) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite26 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 51212 (FAG) Axial-Rillenkugellager, einseitig wirkend FAG


Axial-Rillenkugellager 512, einseitig wirkend, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)26x95x95 mm
Bruttogewicht690 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite26 mm
Lagertypeinseitig wirkend
Serie512
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht0,65 kg
Stärke26 mm
Referenzdrehzahl5300 rpm
Dynamische Tragzahl, axial - Ca62000 N
Zolltarifcode84821090
46,27 exkl. MwSt.
/ Stück
55,06 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an