Axial-Rillenkugellager FAG 51107, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 12 mm

Axial-Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:51107
Rubix:509867
Hersteller:0167146950000
EAN:4012801016506
51107 (FAG) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 51107 (FAG) Axial-Rillenkugellager, einseitig wirkend FAG


Axial-Rillenkugellager 511, einseitig wirkend, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)12x52x52 mm
Bruttogewicht89 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite12 mm
Lagertypeinseitig wirkend
Serie511
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht0,089 kg
Stärke12 mm
Referenzdrehzahl6800 rpm
Dynamische Tragzahl, axial - Ca20000 N
Zolltarifcode84821090
11,28 exkl. MwSt.
/ Stück
13,42 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an