Axial-Rillenkugellager FAG 51103, Innendurchmesser: 17 mm | Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 9 mm

Axial-Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:51103
Rubix:509865
Hersteller:0167146520000
EAN:4012801016322
51103 (FAG) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 51103 (FAG) Axial-Rillenkugellager, einseitig wirkend FAG


Axial-Rillenkugellager 511, einseitig wirkend, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)9x30x30 mm
Bruttogewicht27 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite9 mm
Lagertypeinseitig wirkend
Serie511
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht0,028 kg
Stärke9 mm
Referenzdrehzahl12500 rpm
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Dynamische Tragzahl, axial - Ca11300 N
Zolltarifcode84821010
9,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,86 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an