Axial-Rillenkugellager FAG 52207, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 34 mm

Axial-Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:52207
Rubix:509940
Hersteller:0167155430000
EAN:4012801162630
52207 (FAG) Axial-Rillenkugellager zweiseitig wirkend FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite34 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 52207 (FAG) Axial-Rillenkugellager, zweiseitig wirkend FAG


Axial-Rillenkugellager 522, zweiseitig wirkend, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)34x62x62 mm
Bruttogewicht420 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite34 mm
Lagertypzweiseitig wirkend
Serie522
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht0,405 kg
Stärke34 mm
Referenzdrehzahl7500 rpm
Dynamische Tragzahl, axial - Ca35500 N
Zolltarifcode84821090
54,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,37 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an