Sicherungsring und Federring Spartex CIREXT30A, Innendurchmesser: 27.9 mm | Material/Verarbeitung: Edelstahl A1 | Norm: DIN 471

Aussensicherungsring

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Spartex:CIREXT30A
Rubix:3188125
Hersteller:881008
EAN:3660338344985
DIN471 A 30X1.5 1.4122 Sicherungsring für Wellen
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser27,9 mm
Außendurchmesser40,5 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a1
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : DIN471 A 30X1.5 1.4122. Sicherungsring für Wellen


Aussensicherungsring DIN 471
Ø30

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser27,9 mm
Außendurchmesser40,5 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a1
Stärke1,5 mm
Normdin 471
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

DIN471 A 30X1.5 1.4122 Sicherungsring für Wellen
  • spartex:CIRE30A9774
  • rubix:60
  • hersteller:0471230
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
1,02 exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an