FIS DP S-XL Pneumatic-Auspresspistole
Pneumatic-Auspresspistole FIS DP S-XL
Siehe technische InformationenReferenzen
Fischer:512401
Rubix:2982360
Hersteller:FIS DP S-XL
EAN:4048962116915
Produktdetails : FIS DP S-XL Pneumatic-Auspresspistole
Hochwertiges Auspressgerät für 2-Kammer-Kartuschen mit Drucklufttechnik.
• Für 2-Kammer-Kartuschen bis 1500 ml-Inhalt
Das fischer Auspressgerät FIS DP S-XL mit Druckluft-Antrieb ist geeignet für das schnelle und ermüdungsfreie Auspressen der fischer Injektionskartuschen mit 1500 ml Inhalt. Besonders empfehlenswert bei Bewehrungsanschlussarbeiten.
Funktion:
• Die Kartuschen werden in das an den Druckluftkompressor angeschlossene Auspressgerät gelegt und durch Betätigen des Handgriffs ausgepresst
Stärken
• Die schnelle Entlüftung minimiert das Nachlaufen der Kartusche, was die Reinigungsarbeiten auf der Baustelle erleichtert
• Das Reduktionsventil im Griff ermöglicht eine optimale Anpassung des Volumenstroms an die Verarbeitungsbedingungen
• Durch den ergonomisch geformten Griff liegt das Pneumatik-Auspressgerät gut in der Hand
• Zusätzlich verfügt der Spender über einen Trageriemen, der die Arbeit weniger ermüdend macht
Anwendungen
• Kartuschen mit 1500 ml Inhalt
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 1500 ml |
|---|---|
| Typ | fis dp s-xl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.187,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.602,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
