08014 Handdruckpistole für Kartuschen und Beutel
3M™ Handdruckpistole für Kartuschen und Beutel
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:PN08014
Rubix:3478811
Hersteller:7100222334
EAN:04054596800731

Produktdetails : 08014 Handdruckpistole für Kartuschen und Beutel
Tragen Sie Dichtmassen oder ähnliche Materialien optimal mit der 3M™ Handdruckpistole für Kartuschen und Beutel auf. Mit unserer leichten, bedienerfreundlichen Handdruckpistole tragen Sie Dichtungsmittel kontrolliert von Hand auf. Das Gerät kann mit Kartuschen der Größen 180 ml und 310 ml oder Beuteln bis zu 415 ml Fassungsvermögen bestückt werden, wenn keine Druckluftleitung zur Verfügung steht.Die 3M™ Handdruckpistole für Kartuschen und Beutel ist in einer Basisversion (08013) als auch in einer Hochleistungsversion (08014) mit höherer Übertragungskraft für zähflüssigere Materialien erhältlich.
Tragen Sie Dichtungsmittel mit der 3M™ Handdruckpistole für Kartuschen und Beutel auf. Unsere leichte, bedienerfreundliche Handdruckpistole kann mit Kartuschen oder Beuteln bestückt werden, wenn keine Druckluftleitung zur Verfügung steht.
Stärken
Leicht
Leicht zu bedienen
Manuelles Applikatorwerkzeug
Geeignet für Kartuschen und Beutel
Leicht zu bedienen
Manuelles Applikatorwerkzeug
Geeignet für Kartuschen und Beutel
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 415 ml |
|---|---|
| Typ | handdruckpistole |
| Modell | 8014 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
137,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
163,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage