UCT 212 (PTN) Spannlagereinheit
Aufnehmen untergebrachte Einheit
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:857419
PTN:UCT212
Rubix:3143449
Hersteller:893695
EAN:3660338461514




Dokumente
Produktdetails : UCT 212 (PTN) Spannlagereinheit
Gehäuseeinheiten aus Gusseisen nehmen auf. Die Gehäuseeinsätze bestehen aus Kugellagern und können in verschiedenen Materialien erhältlich sein. Das Einsatzlager ist ein einreihiges Rillenkugellager mit konvex gewölbtem Außendurchmesser. Der äußere Schmiernippel dient zur Schmierung des Kugellagers.
Gusseisen - Spannlagerkopfeinheiten
Stärken
Hohe Kosteneffizienz
Hohe Vielseitigkeit
Das eingebaute Kugellager kann mäßige anfängliche Fluchtungsfehler ausgleichen, lässt aber normalerweise keine axiale Verschiebung zu
Vorbereitet für Montageeinheiten
Geschmierte und abgedichtete Lager
Anwendungen
Landwirtschaft
Baumaschinen
Nahrungsmittel und Getränke
Förderanlagen
Verpackungen
Antriebstechnik
Fördertechnik
Allgemeine Maschinenbauanwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Breite | 102 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Gesamtbreite Lager | 65,1 mm |
| Länge | 194 mm |
| Serie | uct200 |
| Innenbreite | 130 mm |
| Außendurchmesser | 64 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std