FLASH 1805 XP ESD S1P W10 GR.46 Stiefel Mesh-Obermaterial alu-tec Alukappe
ATLAS ESD alu-tec 100 blueline Sicherheitsschuh Gr. 43
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:14100 S2 46
Rubix:3281722
Hersteller:14100-46
EAN:4043692184180

Produktdetails : FLASH 1805 XP ESD S1P W10 GR.46 Stiefel Mesh-Obermaterial alu-tec Alukappe
ESD alu-tec® 100, Breite 10, EN ISO 20345 S2 SRC, Niedrig, alu-tec® Aluminiumkappe, Wasserdichtes Leder, XN-Sohlentechnologie, aktiv-X-Funktionsfutter, 3D - Dämpfungssystem, Antistatisch zwischen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geeignet für orthopädische Einlagen
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 46 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
| Schutzklasse | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,80 € exkl. MwSt.
/ Paar
136,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
46