ASA-F099-09 ASATEX F099 Feinstrickhandschuh Nitril schwarz Gr. 9
ASATEX F099 Feinstrickhandschuh Nitril schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Asatex®:F099 Feinstrickhandschuh Nitril schwarz Gr. 9
Rubix:1638343
EAN:4029201159924


Technische Zusammenfassung
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
Produktdetails : ASA-F099-09 ASATEX F099 Feinstrickhandschuh Nitril schwarz Gr. 9
ASATEX F099 Feinstrickhandschuh Nitril schwarz Gr. 9
Stärken
Sehr gutes Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit, sehr weiche Beschichtung, angenehmer Tragekomfort, gute Passform, Beschichtung: gesandete Nitrilbeschichtung, Träger: Polyamid, Elasthan, Teilung: 15g, EN 388: 4121 Cat. 2, VE: 12/ 120 Paar
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Hauptmaterial | nylon |
| Werkstoff | polyamid, elasthan |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,01 € exkl. MwSt.
/ Paar
2,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage