ASA-3675-10 ASATEX 3675 Latex Winterhandschuh schwarz Gr. 10
ASATEX 3675 Latex Winterhandschuh schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Asatex®:3675 Latex Winterhandschuh schwarz Gr. 10
Rubix:1639809
EAN:4029201134266

Produktdetails : ASA-3675-10 ASATEX 3675 Latex Winterhandschuh schwarz Gr. 10
ASATEX 3675 Latex Winterhandschuh schwarz Gr. 10
Stärken
Premium Winterhandschuh (Terry-Schlinge), ¾ Latex Beschichtung, schrumpfgeraute Profilierung, sehr guter Griff bei Feuchtigkeit, öl- und fettabweisend, gute Passform und Griffsicherheit bei Nässe, angenehmer Tragekomfort, Beschichtung: Latex schwarz, Träger: Baumwolle, Polyester, Teilung: 10g, EN 388: 2241 Cat. 2, EN 511: x1x, VE: 6/60 Paar
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Kälteschutz (EN 511) | x1x |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Beschichtung der Handschuhe | latex |
| Werkstoff | baumwolle, polyester |
| Herkunftsland | PK |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
216,60 € exkl. MwSt.
/ 60 Paar
257,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
