ASA-3450-10 ASATEX 3450 Nitril-Chemikalienschutzhandschuh grün Gr. 10
ASATEX 3450 Nitril-Chemikalienschutzhandschuh grün
Siehe technische InformationenReferenzen
Asatex®:3450 Nitril-Chemikalienschutzhandschuh grün Gr. 10
Rubix:1639651
EAN:4029201014490

Produktdetails : ASA-3450-10 ASATEX 3450 Nitril-Chemikalienschutzhandschuh grün Gr. 10
ASATEX 3450 Nitril-Chemikalienschutzhandschuh grün Gr. 10
Stärken
Vollbeschichtet mit Baumwollbeflockung, Öl- und fettabweisend, gute Passform und Griffsicherheit, Rautenmuster auf der Innenhand, lebensmittelgeeignet, Gr. 11 + 20% Größenzuschlag, Material: Nitril, grün, Länge: 32 cm, Stärke: 0,40 mm, EN 388: 4002, EN 374: JKL Cat. 3, VE: 12/144 Paar
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Chemikalienschutzwert | jkl |
| Hauptmaterial | nitril |
| Werkstoff | nitril, grün |
| Herkunftsland | MY |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,20 € exkl. MwSt.
/ Paar
2,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
