KRYTECH 538 Armschutz KryTech Arm 538 grau 60 cm Level D
Armschutz Krytech Arm 538 grau 60 cm
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
MAPA:538-2
Rubix:1781924
Hersteller:34538012
EAN:3245425380123


Technische Zusammenfassung
| Typ | haben ärmel |
|---|---|
| Größe | einheitsgröße |
| Schnittwiderstandswert | d |
Dokumente
Produktdetails : KRYTECH 538 Armschutz KryTech Arm 538 grau 60 cm Level D
Schnittschutz der Stufe D, hoher Tragekomfort und sicherer Halt: Die Mapa KryTech 538 Armstulpe wurde speziell entwickelt, um den Unterarm bei Arbeiten mit hohem Schnittverletzungsrisiko zuverlässig zu schützen.
Eigenschaften:
Die Mapa KryTech 538 Armstulpe bietet effektiven Unterarmschutz bei der Handhabung von Metallteilen oder Blechen mit scharfen Kanten. Das nahtlose Strickträgergewebe aus PEHD-Fasern (Polyethylen hoher Dichte) sorgt für Flexibilität, Hautverträglichkeit und kontinuierlichen Tragekomfort. Eine besonders dünne Daumenöffnung verbessert Beweglichkeit und Ergonomie, ohne die Fingerfertigkeit bei Montage- und Handhabungsarbeiten einzuschränken. Ein verstellbarer Klettverschluss gewährleistet einen sicheren Sitz während des gesamten Arbeitseinsatzes. Die Armstulpe ist bis zu fünfmal bei 60 °C waschbar und ermöglicht dadurch eine verlängerte Nutzungsdauer.
Spezifikationen:
• Material: Nahtlos gestricktes Trägermaterial aus PEHD-Fasern
• Schnittfestigkeit: 20 N (Stufe D)
• Gauge: 13
• Farbe: Grau
• Länge: 60 cm
• Breite: 15 cm
• Größe: Einheitsgröße
• Waschbarkeit: Bis zu 5 Waschzyklen bei 60 °C
• Verpackungseinheit: 6 Paar pro Beutel
• Kartoninhalt: 48 Paar
Normen:
• EN 388 – 3X4XD: Norm für Schutzhandschuhe und Armschutz gegen mechanische Risiken. Bewertet Abriebfestigkeit (3/4), Weiterreißfestigkeit (4/4) sowie Schnittfestigkeit nach ISO 13997 (Stufe D)
• OEKO-TEX® STANDARD 100: Zertifizierung für schadstoffgeprüfte Materialien ohne gesundheitsschädliche Substanzen
• PSA Kategorie 2 (CAT. 2): Persönliche Schutzausrüstung für mittlere Risiken gemäß Verordnung (EU) 2016/425
Eigenschaften:
Die Mapa KryTech 538 Armstulpe bietet effektiven Unterarmschutz bei der Handhabung von Metallteilen oder Blechen mit scharfen Kanten. Das nahtlose Strickträgergewebe aus PEHD-Fasern (Polyethylen hoher Dichte) sorgt für Flexibilität, Hautverträglichkeit und kontinuierlichen Tragekomfort. Eine besonders dünne Daumenöffnung verbessert Beweglichkeit und Ergonomie, ohne die Fingerfertigkeit bei Montage- und Handhabungsarbeiten einzuschränken. Ein verstellbarer Klettverschluss gewährleistet einen sicheren Sitz während des gesamten Arbeitseinsatzes. Die Armstulpe ist bis zu fünfmal bei 60 °C waschbar und ermöglicht dadurch eine verlängerte Nutzungsdauer.
Spezifikationen:
• Material: Nahtlos gestricktes Trägermaterial aus PEHD-Fasern
• Schnittfestigkeit: 20 N (Stufe D)
• Gauge: 13
• Farbe: Grau
• Länge: 60 cm
• Breite: 15 cm
• Größe: Einheitsgröße
• Waschbarkeit: Bis zu 5 Waschzyklen bei 60 °C
• Verpackungseinheit: 6 Paar pro Beutel
• Kartoninhalt: 48 Paar
Normen:
• EN 388 – 3X4XD: Norm für Schutzhandschuhe und Armschutz gegen mechanische Risiken. Bewertet Abriebfestigkeit (3/4), Weiterreißfestigkeit (4/4) sowie Schnittfestigkeit nach ISO 13997 (Stufe D)
• OEKO-TEX® STANDARD 100: Zertifizierung für schadstoffgeprüfte Materialien ohne gesundheitsschädliche Substanzen
• PSA Kategorie 2 (CAT. 2): Persönliche Schutzausrüstung für mittlere Risiken gemäß Verordnung (EU) 2016/425
Stärken
• Erweiterter Schnittschutz für den gesamten Unterarm
• Hoher Tragekomfort durch nahtlose Stricktechnologie
• Sicherer Sitz dank individuell verstellbarem Klettverschluss
• Längere Einsatzdauer durch Wiederverwendbarkeit und Waschbarkeit
• Hoher Tragekomfort durch nahtlose Stricktechnologie
• Sicherer Sitz dank individuell verstellbarem Klettverschluss
• Längere Einsatzdauer durch Wiederverwendbarkeit und Waschbarkeit
Anwendungen
Die Mapa KryTech 538 Armstulpe wird in industriellen Umgebungen eingesetzt, in denen Mitarbeitende mit Metallteilen oder Materialien mit scharfen Kanten arbeiten. Sie dient als Ergänzung zu Schnittschutzhandschuhen und erweitert den Schutz auf den Unterarm, insbesondere bei der Handhabung schwerer oder sperriger Bauteile. In solchen Anwendungen werden Werkstücke häufig gleichzeitig mit Händen und Unterarmen getragen, beispielsweise bei der Bewegung von bearbeiteten Metallteilen, Blechen oder Glaselementen.
In der Metallverarbeitung sowie in der Automobilindustrie unterstützt die Armstulpe Montagearbeiten, das Handling von Blechteilen und die Baugruppenmontage. Darüber hinaus eignet sie sich für die Glasindustrie und weitere Industriezweige, in denen ein zuverlässiger Unterarmschutz bei Arbeiten mit scharfkantigen Materialien erforderlich ist.
In der Metallverarbeitung sowie in der Automobilindustrie unterstützt die Armstulpe Montagearbeiten, das Handling von Blechteilen und die Baugruppenmontage. Darüber hinaus eignet sie sich für die Glasindustrie und weitere Industriezweige, in denen ein zuverlässiger Unterarmschutz bei Arbeiten mit scharfkantigen Materialien erforderlich ist.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | haben ärmel |
|---|---|
| Größe | einheitsgröße |
| Schnittwiderstandswert | d |
| Hauptmaterial | textil |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Nutzungsumgebung | trocken |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
| Schutzklasse | nein |
| Länge | 600 mm |
| Werkstoff | nahtloses stricktrikot aus pehd-fasern |
| Zolltarifcode | 61178080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
908,64 € exkl. MwSt.
/ 48 Paar
1.081,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std