UVEX U-CAP SPORT SW 60-63 K.SCHIRM PP10370093

Anstosskappe u-cap sport, langer Schirm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Uvex:9794404
Rubix:2706395
EAN:4031101565644
UVEX U-CAP SPORT SW 60-63 K.SCHIRM PP10370093

Technische Zusammenfassung

Farbeschwarz
Visiergröße4 cm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UVEX U-CAP SPORT SW 60-63 K.SCHIRM PP10370093


Sportliches Design zum Schutz vor Stoßverletzungen
• Material: ABS, Baumwolle, Mesh-Gewebe
• Schirmlänge 4 cm
• Integrierte Dämpfungselemente mit Wabenstruktur
• Flexible Anpassung an unterschiedliche Kopfformen durch Armadillo-Design
• Stufenlose Größenregulierung durch Klettverschluss
• Integriertes Schweißband für hohen Tragekomfort
• Verschiedene Größen erhältlich
• Gewicht: 185 g Anwendungsbereich: Schutz in Bereichen, für die der Gesetzgeber keinen Schutzhelm vorschreibt
Größe 60-63 cm, schwarz

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht190 g
Verpackungsmaße (L x B x H)250x160x150 mm
Farbeschwarz
Visiergröße4 cm
HerkunftslandDE
21,10 exkl. MwSt.
/ Stück
25,11 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std