12A-2 K (MECALINE) Glied gekröpft mit Splint 12(L) MECALINE
ANSI Offset-Verbindung
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:MCS.12A2
Rubix:2267455
Hersteller:883767
EAN:3660338371783

Produktdetails : 12A-2 K (MECALINE) Glied gekröpft mit Splint 12(L) MECALINE
Der ANSI-Standard ähnelt maßlich der BS-Kette und den Komponenten, jedoch mit im Allgemeinen dickeren Platten, was zu einer engeren Abmessung zwischen den inneren Platten führt.
12A2 ANSI Duplex-Versatzglied (Splint-Ausführung) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Stärken
Wärmebehandelte Komponenten, hohe Haltbarkeit
Anwendungen
ANSI-Kettenantriebe
Technische Informationen
Attribute
| Kette | asa 60-2 |
|---|---|
| Kettenteilung | 19,05 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Werkstoff | kohlenstoffstahl |
| Rollendurchmesser | 11,91 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std