Referenzen
Donghua:24A-1 K (DH)
Rubix:3829439
Hersteller:1193

Produktdetails : 24A-1 K (DH) Verbindungsglied gekröpft mit Splint 12 (L)
Donghua High Quality Kette – Präzisions-Rollenkette in bewährter Premiumqualität für zuverlässigen Einsatz im Standard- und Industriebereich. Bietet hohe Laufgenauigkeit, solide Verschleißfestigkeit und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
Stärken
Bewährte Qualität mit zuverlässiger Performance und ausgewogenem Verhältnis aus Festigkeit, Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 24a-1 |
|---|---|
| Kettenteilung | 38,1 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 5620 g |
| Rollendurchmesser | 22,23 mm |
| Typ | verbindungsglied gekröpft mit splint 12 (l) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
