RIG114Y-11 GELB Mechanik-Schutzhandschuh Naturgummilatex ActivArmr
ActivArmr
Siehe technische InformationenReferenzen
Ansell:RIG114Y 11
Rubix:3261182
Hersteller:RIG114Y110
EAN:0076490105037
Produktdetails : RIG114Y-11 GELB Mechanik-Schutzhandschuh Naturgummilatex ActivArmr
Die elektrischen Schutzhandschuhe von Ansell aus der ActivArmr-Serie wurden speziell für Arbeiten an elektrischen Anlagen und Ausrüstungen entwickelt und bieten ein ausgewogenes Verhältnis von Sicherheit, Flexibilität und Tragekomfort. Die ausgestellte Stulpe und die glatte Oberfläche erleichtern das Anziehen, während das isolierende Latexmaterial dazu beiträgt, den Schutz bei Anwendungen mit Kontaktspannungsrisiko zuverlässig aufrechtzuerhalten.
Eigenschaften:
Die RIG114Y-Handschuhe aus Naturgummilatex werden in einem umweltfreundlichen Tauchverfahren hergestellt, welches ihre Langlebigkeit und Flexibilität erhöht. Das ergonomische Design mit entspannter Handform und natürlich ausgerichteten Fingern reduziert die Ermüdung bei längeren Einsätzen. Die ausgestellte Stulpe bietet ausreichend Platz für Kleidung und eine gute Belüftung, während die glatte Oberfläche die Griffsicherheit verbessert und ein schnelles An- und Ausziehen ermöglicht. Darüber hinaus verfügen diese isolierenden Handschuhe über einen speziellen Schutz gegen Säuren, Ozon und sehr niedrige Temperaturen und sind mit Lederüberhandschuhen kombinierbar, um einen APC-2-Lichtbogenschutz für elektrische Arbeiten zu gewährleisten.
Spezifikationen:
• Modell: ActivArmr RIG114Y
• Klasse: 1
• Gesamtlänge: 360 mm
• Mehrere Größen verfügbar
• Beschichtungsmaterial: Naturgummilatex
• Beschichtungsfarbe: Gelb
• Stulpenform: gerade mit gerolltem Rand
• Maximale Kontaktspannung bei Wechselstrom: 7.500 V
• Maximale Kontaktspannung bei Gleichstrom: 11.250 V
• Empfohlene Waschtemperatur: 60 °C
Normen:
• IEC 61482-1-2:2014: Diese Norm bestätigt, dass die Handschuhe geprüft und für den Schutz gegen Störlichtbögen zertifiziert sind
• CE-Konformität: Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III gemäß Verordnung (EU) 2016/425
• EN 21420:2020: Norm zu den allgemeinen Anforderungen an Schutzhandschuhe
• EN 388+A1 (3122B): Bewertung der mechanischen Schutzleistung von Schutzhandschuhen
• EN 60903:2003: Norm für Elektrikerhandschuhe zur Verwendung mit Lederüberhandschuhen
• Kategorien A, Z und C: Kennzeichnen den Schutz gegen Säuren, Ozon und sehr niedrige Temperaturen, wie für diese isolierenden Handschuhe beschrieben
• REACH-Konformität: Gewährleistet, dass die Zusammensetzung der Ansell-Handschuhe den europäischen Vorschriften zur Chemikalienverwaltung entspricht
Eigenschaften:
Die RIG114Y-Handschuhe aus Naturgummilatex werden in einem umweltfreundlichen Tauchverfahren hergestellt, welches ihre Langlebigkeit und Flexibilität erhöht. Das ergonomische Design mit entspannter Handform und natürlich ausgerichteten Fingern reduziert die Ermüdung bei längeren Einsätzen. Die ausgestellte Stulpe bietet ausreichend Platz für Kleidung und eine gute Belüftung, während die glatte Oberfläche die Griffsicherheit verbessert und ein schnelles An- und Ausziehen ermöglicht. Darüber hinaus verfügen diese isolierenden Handschuhe über einen speziellen Schutz gegen Säuren, Ozon und sehr niedrige Temperaturen und sind mit Lederüberhandschuhen kombinierbar, um einen APC-2-Lichtbogenschutz für elektrische Arbeiten zu gewährleisten.
Spezifikationen:
• Modell: ActivArmr RIG114Y
• Klasse: 1
• Gesamtlänge: 360 mm
• Mehrere Größen verfügbar
• Beschichtungsmaterial: Naturgummilatex
• Beschichtungsfarbe: Gelb
• Stulpenform: gerade mit gerolltem Rand
• Maximale Kontaktspannung bei Wechselstrom: 7.500 V
• Maximale Kontaktspannung bei Gleichstrom: 11.250 V
• Empfohlene Waschtemperatur: 60 °C
Normen:
• IEC 61482-1-2:2014: Diese Norm bestätigt, dass die Handschuhe geprüft und für den Schutz gegen Störlichtbögen zertifiziert sind
• CE-Konformität: Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III gemäß Verordnung (EU) 2016/425
• EN 21420:2020: Norm zu den allgemeinen Anforderungen an Schutzhandschuhe
• EN 388+A1 (3122B): Bewertung der mechanischen Schutzleistung von Schutzhandschuhen
• EN 60903:2003: Norm für Elektrikerhandschuhe zur Verwendung mit Lederüberhandschuhen
• Kategorien A, Z und C: Kennzeichnen den Schutz gegen Säuren, Ozon und sehr niedrige Temperaturen, wie für diese isolierenden Handschuhe beschrieben
• REACH-Konformität: Gewährleistet, dass die Zusammensetzung der Ansell-Handschuhe den europäischen Vorschriften zur Chemikalienverwaltung entspricht
Stärken
• Reduzierung der Muskelermüdung bei längeren Einsätzen dank ergonomischer Passform der entspannten Handform
• Anpassung an unterschiedlichste Handformen durch eine große Auswahl an Größen
• Zeitersparnis beim An- und Ausziehen durch die glatte Oberfläche und die ausgestellte Stulpe
• Zuverlässiger Schutz auch in anspruchsvollen Umgebungen durch die ausgewiesene Beständigkeit gegen Säuren, Ozon und sehr niedrige Temperaturen
• Anpassung an unterschiedlichste Handformen durch eine große Auswahl an Größen
• Zeitersparnis beim An- und Ausziehen durch die glatte Oberfläche und die ausgestellte Stulpe
• Zuverlässiger Schutz auch in anspruchsvollen Umgebungen durch die ausgewiesene Beständigkeit gegen Säuren, Ozon und sehr niedrige Temperaturen
Anwendungen
Die für die elektrische Isolierung vorgesehenen Ansell-Handschuhe eignen sich für zahlreiche Arbeiten an unter Spannung stehenden Anlagen oder in der Nähe aktiver Leiter. Sie werden für Anwendungen mit Kontaktspannungsrisiko empfohlen, darunter Einsätze von Elektrikern, die Herstellung und Reparatur von Hybridmotoren, Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten in industriellen Umgebungen, die Instandhaltung öffentlicher Verkehrssysteme, Reparatur- und Wartungsarbeiten an elektrischen Anlagen sowie Tätigkeiten an Telekommunikationsnetzen in der Nähe von Stromkabeln.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 11 |
|---|---|
| Hauptmaterial | latex |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,66 € exkl. MwSt.
/ Paar
109,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
