854613 Anschlagseil beids. Kauschen 2120 kg Seil-Ø 14 mm L= 2m

Anschlagseil 1 Strang - Beidseitige Alu-Kauschenverpressung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:854613
Rubix:3291397
EAN:3660338102684
854613 Anschlagseil beids. Kauschen 2120 kg Seil-Ø 14 mm L= 2m

Technische Zusammenfassung

Max. Nutzlast2120 kg
Kabeldurchmesser14 mm
Länge2 m

Dokumente

Produktdetails : 854613 Anschlagseil beids. Kauschen 2120 kg Seil-Ø 14 mm L= 2m


Inspiriert von der Norm EN 13414-1

Galvanisiertes Stahlseil - Textilkern
Betriebstemperatur: -20°C / + 100°C
Kartonverpackung

Technische Informationen


Attribute
Max. Nutzlast2120 kg
Kabeldurchmesser14 mm
Länge2 m
26,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,03 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Max. Nutzlast

Kabeldurchmesser