854609 Anschlagseil beids. Schlaufen 27000 kg Seil-Ø 16 mm L= 3m
Anschlagseil 1 Strang - Beidseitige Alu-Schlaufenverpressung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:854609
Rubix:3291401
EAN:3660338102660
Dokumente
Produktdetails : 854609 Anschlagseil beids. Schlaufen 27000 kg Seil-Ø 16 mm L= 3m
Inspiriert von der Norm EN 13414-1
Galvanisiertes Stahlseil - Textilkern
Betriebstemperatur: -20°C / + 100°C
Kartonverpackung
Galvanisiertes Stahlseil - Textilkern
Betriebstemperatur: -20°C / + 100°C
Kartonverpackung
Technische Informationen
Attribute
| Max. Nutzlast | 2700 kg |
|---|---|
| Kabeldurchmesser | 16 mm |
| Länge | 3 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen