854623 Doppeltes-Anschlagseil 2120 kg 2xLasthaken Ø12 mm L= 2m
Anschlagseil 1 Strang - Beidseitige Alu-Kauschenverpressung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:854623
Rubix:3291424
EAN:3660338102738

Dokumente
Produktdetails : 854623 Doppeltes-Anschlagseil 2120 kg 2xLasthaken Ø12 mm L= 2m
Norm EN 13414-1
Aufhängering - Haken mit automatischer Verriegelung
Verzinktes Stahlseil - Textilkern
Betriebstemperatur: -20°C / + 100°C
Kartonverpackung
Aufhängering - Haken mit automatischer Verriegelung
Verzinktes Stahlseil - Textilkern
Betriebstemperatur: -20°C / + 100°C
Kartonverpackung
Technische Informationen
Attribute
| Max. Nutzlast | 2120 kg |
|---|---|
| Sprunganzahl | 2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
153,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen