854611 Anschlagseil beids. Kauschen 1550 kg Seil-Ø 12 mm L= 2m
Anschlagseil 1 Strang - Beidseitige Alu-Kauschenverpressung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:854611
Rubix:3291396
EAN:3660338102677
Dokumente
Produktdetails : 854611 Anschlagseil beids. Kauschen 1550 kg Seil-Ø 12 mm L= 2m
Inspiriert von der Norm EN 13414-1
Galvanisiertes Stahlseil - Textilkern
Betriebstemperatur: -20°C / + 100°C
Kartonverpackung
Galvanisiertes Stahlseil - Textilkern
Betriebstemperatur: -20°C / + 100°C
Kartonverpackung
Technische Informationen
Attribute
| Max. Nutzlast | 1550 kg |
|---|---|
| Kabeldurchmesser | 12 mm |
| Länge | 2 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen