854853 Stahldrahtseil 4 mm 7x7 20 m Rolle Ummantelt Transp.

Ummanteltes Seil, 7 Litzen aus je 7 Drähten

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:854853
Rubix:3250387
EAN:3660338103889
854853 Stahldrahtseil 4 mm 7x7 20 m Rolle Ummantelt Transp.

Technische Zusammenfassung

Kabeldurchmesser4 mm
Länge20 m
Bruchfestigkeit958 kg
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 854853 Stahldrahtseil 4 mm 7x7 20 m Rolle Ummantelt Transp.


Norm: AISI 316

Kreuzschlag, rechtsgängig
Galvanisierter Stahl ohne Schmierung - transparent ummantelt.
Metallkern.
Widerstandsklasse: 1770 N/mm²
Verpackung: Spenderbox

Technische Informationen


Attribute
Kabeldurchmesser4 mm
Länge20 m
Bruchfestigkeit958 kg
Gewicht1,5 kg
39,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,90 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen

Kabeldurchmesser

Länge

Bruchfestigkeit