TW110 (TIM) Sicherungsring Timken

Anlaufscheiben

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:TW110
Rubix:853188
EAN:0053893821320
TW110 (TIM) Sicherungsring Timken

Technische Zusammenfassung

Typtw110 (tim) sicherungsring timken
Innendurchmesser51,23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TW110 (TIM) Sicherungsring Timken


Sicherungsring Timken
Stahlsicherungsring (Lockwasher) Timken TW 110: 51,23 mm Innendurchmesser, 74,22 mm Außendurchmesser, 1,57 mm Breite. Sicherungsfunktion für Lagerzubehör.

Technische Informationen


Attribute
Typtw110 (tim) sicherungsring timken
Innendurchmesser51,23 mm
Breite1,57 mm
Werkstoffstahl
Gewicht0,021 kg
Zolltarifcode73182100
27,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,13 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen