3210031255 Alu-Stufenstehleiter ML 1x4 Stufen
Alu-Stufenstehleiter ML 1x4 Stufen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:9900040399
Rubix:1265557
EAN:4031405112247
Dokumente
Produktdetails : 3210031255 Alu-Stufenstehleiter ML 1x4 Stufen
- Stufen-Stehleiter aus Aluminium
- Ergonomisch geformte Leiterholme für leichtes Handling
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
- Hochfest verschraubte Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- 4-fach genietetes Leitergelenk aus Aluminium
- Rutschsichere Leiterschuhe
- Praktische Ablageschale
- Ab sechs Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 76169990 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
180,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
215,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



