3210038325 Schachtleiter GFK B 450 mm 5 Sprossen
Schachtleiter GFK B 450 mm 5 Sprossen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:64105
Rubix:2903536
Dokumente
Produktdetails : 3210038325 Schachtleiter GFK B 450 mm 5 Sprossen
- Lichte Weite 400 mm
- Rechteck-Holme 58 x 25 mm
- Geriffelte Sprossen
- Verschiedene Wandhalter als Zubehör erhältlich
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
310,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
369,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



