3210038290 Schachtleiter GFK B 350 mm 10 Sprossen
Schachtleiter GFK B 350 mm 10 Sprossen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:64010
Rubix:2903517
Dokumente
Produktdetails : 3210038290 Schachtleiter GFK B 350 mm 10 Sprossen
- Lichte Weite 300 mm
- Rechteck-Holme 58 x 25 mm
- Geriffelte Sprossen
- Verschiedene Wandhalter als Zubehör erhältlich
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
585,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
696,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



