3210029750 Everest 2E - LM-Schiebeleiter 2 x 12 Sprossen
3210029750 Schiebl. Everest 2E 2x12 Spr.Länge max 6,09 m Arbhö 6,80 m
Siehe technische InformationenReferenzen
Zarges:3210029750, 30618669
Rubix:2915131
EAN:4003866402489
Produktdetails : 3210029750 Everest 2E - LM-Schiebeleiter 2 x 12 Sprossen
Schiebeleiter Everest 2E, 2-teilig• Komfortabel und sicher in großen Höhen arbeiten Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar. Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung. Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm. • Äußere Breite der Unterleiter 490 mm • Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung
Schiebeleiter Everest 2E, 2-teilig • Material: Aluminium • Sprossen-Holm-Verbindung: gebördelt • Sprossen: geriffelt, 30 mm tief • Kunststoffschuhe: für rutschsicheren Stand, auswechselbar • Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung • Höhenverstellung: bequem von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm • Äußere Breite der Unterleiter: 490 mm • Belastung: max. 150 kg • Geprüfte Sicherheit: entspricht der Norm EN 131 professional und erfüllt die Anforderungen der TRBS 2121-2 Verkehrsweg
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
519,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
618,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage