3210030870 Alu-Schiebeleiter 2tlg. 2x10 Sprossen
Alu-Schiebeleiter 2tlg. 2x10 Sprossen
Siehe technische InformationenReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:20810
Rubix:2901374
Produktdetails : 3210030870 Alu-Schiebeleiter 2tlg. 2x10 Sprossen
- Sprossen-Schiebeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Oberleiter ab 14 Sprossen mit Wandlaufrollen
- Korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Oberleitern bis 3,0 m mit nivello® Leiterschuhen
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Maximale Belastung: 150 kg
- Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
- Hinweis: Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
443,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
528,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



