3210030385 ZAP Safemaster S - ZAP Stufenleiter, 9 Stufen

ZAP Stufenleiter 9 Stufen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Zarges:9900027833
Rubix:1111098
3210030385 Plattfleit. ZAP Safe S 9 Stu. Plattfohöh 2,34 m Arbhö 4,34m

Produktdetails : 3210030385 ZAP Safemaster S - ZAP Stufenleiter, 9 Stufen


Stufenleiter ZAP Safemaster S • Material: Aluminium • Arbeitsplattform: geriffelt, 400 x 400 mm, mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer (Höhe 1000 mm) • Stufen: geriffelt, 80 mm tief mit ZARGES Safer Step Technology für ermüdungsfreies Stehen • Handlauf und Geländer: eloxiert • Mit Ablageschale • Belastung: max. 150 kg • Geprüfte Sicherheit: erfüllt die Anforderungen der TRBS 2121-2 Arbeitsplatz • Entspricht der Norm EN 131 professional

Technische Informationen


Attribute
811,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
966,23 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage