• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Werkzeugmaschinen(189)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Gerüste, Leitern / Treppen(1.707)
    • Plattformen(200)
    Siehe Klettermaterial
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Klettermaterial
    4. Gerüste, Leitern / Treppen
    5. Leitern
    6. Kombileiter / Teleskopleiter
    7. 3210041250 Multimaster 5 - Kombileiter

    3210041250 Multimaster 5 - Kombileiter

    Kombileiter / Teleskopleiter Zarges

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Zarges:40331
    Rubix:3310548
    EAN:4003866403318
    brand logo
    brand logo

    Produktdetails : 3210041250 Multimaster 5 - Kombileiter


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    309,00 € exkl. MwSt.
    / Stück
    367,71 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    868086 Sprossen Stehleiter 2X10 Sprossen Ah 5,74M Gl 2,84M Al 4,84m868085 Mehrzweckleiter Alu 8 Sprossen Arbeitshöhe 4,62m868087 Stehleiter Klappbar 3-Teilig3210036540 Steigleiter Stahl verzinkt 5,60 m3210031425 Alu-Stehleiter 250kg m.clip-step, 2x7 Stufen3210037260 Steigleiter DIN18799-1 Alu elox. Steighö. 5,60m3210029850 Coni B - LM-Stehleiter 2 x 10 Sprossen3210031845 Nachrüstsatz clip-step mit 8 Stufen3210037100 Schachtleiter GFK 7 Sprossen3210030210 R13step S - LM-Stufen-Stehleiter 3 Stufen3210033095 Alu-Montagetritt 3 Stufen mit Handlauf, starr3210031580 Stufen-Stehleiter Alu 14 Stufen mit Brücke3210037680 Steigleiter DIN14122-4 St. verz Steighö. 14,00m3210030790 Alu-Schiebeleiter 2tlg. 2x18 Sprossen3210030995 Alu-Mehrzweckleiter 3x7 Sprossen,nivello
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap