3210029795 Skyline 2E - LM-Seilzugleiter 2 x 20 Sprossen
3210029795 Szugleit Sky 2E 2x20 Spr.Länge max 10,25 m Arbhö 10,85 m
Siehe technische InformationenReferenzen
Zarges:3210029795, 30618678
Rubix:2916093
EAN:4003866402090
Produktdetails : 3210029795 Skyline 2E - LM-Seilzugleiter 2 x 20 Sprossen
Seilzugleiter Skyline 2E, 2-teilig• Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken Besonders einfache und bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse durch Kunststoffseil und Rolle. • Robuste Qualität Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung. Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm. • Oberleiter mit Kunststofflaufrollen ausgestattet • Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung
Seilzugleiter Skyline 2E, 2-teilig • Material: Aluminium • Sprossen-Holm-Verbindung: gebördelt • Sprossen: geriffelt, 30 mm tief • Oberleiter: mit Laufrollen • Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche • Höhenverstellung: bequem von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm durch Kunststoffseil und Rolle • Sichere Arretierung: durch automatische Einfallhaken • Kunststoffschuhe: für rutschsicheren Stand, auswechselbar • Äußere Breite der Unterleiter: 490 mm • Belastung: max. 150 kg • Geprüfte Sicherheit: entspricht der Norm EN 131 professional und erfüllt die Anforderungen der TRBS 2121-2 Verkehrsweg
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.156,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.376,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


