3210036505 LM-Steigleiter, natur 4,70 m

Alu-Steigleiter natur 4,80 m

Siehe technische Informationen

Referenzen

Zarges:9900000756
Rubix:1099014
3210036505 Steigleiter Alu natur Steighöhe bis 4,70 m

Produktdetails : 3210036505 LM-Steigleiter, natur 4,70 m


Steigleiter, einzügig, Aluminium natur • Ortsfesten Montage: an Gebäuden zur Wartung nach DIN 18 799-1, oder als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1 oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4 • Mit Rückenschutzkorb, Ausstiegsholm, gerade, sowie Wandhalter, starr (Wandabstand 200 mm) • Leiterbreite: 520 mm • Wandhalter-Abstand untereinander: maximal 2,00 m. Jedoch muss jedes Leiterteil mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden Lieferung: Ohne Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung. Hinweis: Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, auf Anfrage.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode76169990
1.190,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.417,02 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage