3210030730 Alu-Anlegeleiter Stand.-Traverse 18 Spross
Alu-Anlegeleiter Stand.-Traverse 18 Spross
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:10118
Rubix:2901294
Dokumente
Produktdetails : 3210030730 Alu-Anlegeleiter Stand.-Traverse 18 Spross
- Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Maximale Belastung: 150 kg
- Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
332,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
395,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



