3210029645 Alto L - LM-Sprossen-Anlegeleiter 7 Sprossen
Anlegeleiter LM 7 Sprossen
Siehe technische InformationenReferenzen
Zarges:9900000668
Rubix:1009988
Produktdetails : 3210029645 Alto L - LM-Sprossen-Anlegeleiter 7 Sprossen
Sprossen-Anlegeleiter Alto L • Material: Aluminium • Sprossen, Holme: Alu-Strangpressprofile • Sprossen-Holm-Verbindung: hochfeste Qualitätsbördelung • Sprossen: geriffelt, 30 mm tief • Kunststoffschuhe: für rutschsicheren Stand, auswechselbar • Leiterbreite: 350 mm • Belastung: max. 150 kg • Geprüfte Sicherheit: entspricht der Norm EN 131 professional und erfüllt die Anforderungen der TRBS 2121-2 Verkehrsweg
Technische Informationen
Attribute
| Herkunftsland | DE |
|---|---|
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
116,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen

