3210032220 Sprossen-Anlegeleiter Holz 8 Sprossen
Sprossen-Anlegeleiter Holz 8 Sprossen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:33108
Rubix:2904131
Dokumente
Produktdetails : 3210032220 Sprossen-Anlegeleiter Holz 8 Sprossen
- Sprossen-Anlegeleiter aus Holz
- Holme aus keilverzinkter Kiefer oder astfreier Caroline-Pine, Sprossen aus Esche gefertigt
- Verzapfte Sprossen-/Holmverbindung, dadurch glatte Holmoberfläche
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Maximale Belastung: 150 kg
- Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
126,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



