3210032930 ZAP Safemaster Plus S - LM-Plattformleiter 7 Sprossen

Alu-Plattformleiter 7 Stufen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Zarges:9900027838
Rubix:1098502
3210032930 ZAP Safem. PlusS 7 Stu. Plattfohöh 1,80 m Arbhö 3,80 m

Produktdetails : 3210032930 ZAP Safemaster Plus S - LM-Plattformleiter 7 Sprossen


Podestleiter ZAP Safemaster Plus S • Material: Aluminium • Arbeitsplattform: geriffelt, 400 x 630 mm, mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer (Höhe 1000 mm) • Stufen: geriffelt, 80 mm tief mit ZARGES Safer Step Technology für ermüdungsfreies Stehen • Stützteil: mit Fahrbalken, Laufrollen mit Feststellvorrichtung (Ø 160 mm) • Handlauf und Geländer: eloxiert • Mit großer Kommissionierablage • Belastung: max. 150 kg • Geprüfte Sicherheit: entspricht der Norm EN 131-7 und erfüllt die Anforderungen der TRBS 2121-2 Arbeitsplatz Hinweis: Raumsparend und komfortabel zusammenklappbar.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode76169990
1.963,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.337,05 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std