3210031155 Stufen-Stehleiter alu 2x8 Stufen
Stufen-Stehleiter alu 2x8 Stufen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:9900001406
Rubix:1010440
EAN:4031405402164
Dokumente
Produktdetails : 3210031155 Stufen-Stehleiter alu 2x8 Stufen
- Stufen-Stehleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
- 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
415,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
494,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



