37-676VP-7 GRÜN Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec
AlphaTec Solvex 37676
Siehe technische InformationenReferenzen
Ansell:37-676-VP-7
Rubix:3260021
Hersteller:37676VP070
EAN:10076490446045

Produktdetails : 37-676VP-7 GRÜN Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec
- Die Kombination aus Robustheit und chemischer Beständigkeit schützt die Hände von Arbeitern, die einer Vielzahl von chemischen Gefahren ausgesetzt sind
- Hochleistungs-Nitrilmischung, die eine hervorragende Kombination aus chemischer Beständigkeit und Festigkeit bietet, für optimale Ergebnisse in nassen oder trockenen Arbeitsumgebungen
- Der Handschuh bietet im Vergleich zu Gummi- oder Neoprenhandschuhen einen weitaus besseren Schutz vor Stößen, Einstichen und Abrieb
- Hohes Maß an Flexibilität, Komfort und Fingerfertigkeit
- Wird nicht aufgequollen, geschwächt oder abgebaut und fördert keine Kontaktdermatitis
Hochkomfortabler, chemikalienbeständiger 17mil/0,43 mm Handschuh für eine breite Palette von Anwendungen.
Stärken
- Entwickelt, um optimale Ergebnisse in nassen oder trockenen Arbeitsumgebungen zu liefern, in denen chemische Beständigkeit entscheidend ist
- Vollständig wiederverwendbar, mit einer unvergleichlichen Abriebfestigkeit
- Bietet hervorragenden Komfort für den Träger
- FDA-Lebensmittelzulassung
- Umgekehrte Rautenform, die die Griffigkeit weiter verbessert
Anwendungen
Anlieferung von Teilen an die Produktionslinie|Alle lebensmittelverarbeitenden Anwendungen mit Lebensmittelkontakt|Schmiedearbeiten|Allgemeine Pumparbeiten|Handhabung von eingehenden Gütern|Abfüllen, Mischen und Beschicken von Rohstoffen|Öffnen und Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen|Be- und Entladen von Prozessanlagen|Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen zwischen Behältern und Tanks und Prozessanlagen|Überwachung des laufenden Betriebs|Handhabung von ausgehenden Gütern: Dosen, Behälter, Bulkpacks und Kartons|Prüfung|Öffnen von Öfen Entleeren von Pumpen Ventilen oder Leitungen und Crackern BTX-Verfahren|Lackieren oder Reinigen von Werkzeugen oder Robotern
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 7 |
|---|---|
| Länge | 330 mm |
| Chemikalienschutzwert | jklopt |
| Hauptmaterial | nitril |
| Farbe | grün |
| Stärke | 0,38 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,84 € exkl. MwSt.
/ Paar
4,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage