8110200445 Akku-Starter Set ProCore 1x18,0 V 4,0Ah + 1x 5,5Ah + GAL1880
Akku-Starter
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bosch:4001752642, 8110200445
Rubix:2915854



Dokumente
Produktdetails : 8110200445 Akku-Starter Set ProCore 1x18,0 V 4,0Ah + 1x 5,5Ah + GAL1880
Akku-Starter-Set ProCORE18V
Bis zu 87 % mehr Leistung als ein normaler GBA Akku
Akkus mit Ladestandsanzeige
Kompatibel mit allen 18 V AMPShare Akku-Maschinen
Lieferumfang: ProCORE Akkus, Schnellladegerät
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: ProCORE Akkus, Schnellladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Kabellos | nein |
|---|---|
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
263,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
313,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
