8110400695 Akku Kühlbox solo KB 18 Metabo o. Akku o. LG Karton
Akku Kühlbox
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:4001780515, 8110400695
Rubix:2912279



Produktdetails : 8110400695 Akku Kühlbox solo KB 18 Metabo o. Akku o. LG Karton
Akku-Kühlbox KB 18 BL
Betrieb mit 18-Volt-Akkus von Metabo oder CAS-Partnern, Netzkabel oder 12V-Kfz-Kabel
Bürstenloser Motor
Optimale Innenmaße auch für große PET-Flaschen mit 1,5 Litern
Mit einschiebbarem Trenngitter für Ordnung in der Box
Sicheres Verriegeln des Deckels durch Schwenken des Griffbügels nach vorne
Praktischer Flaschenöffner am linken Eck der Box
Integriertes Depot für die beiden mitgelieferten Anschlusskabel
• Maximale Kühlleistung von 17° C unter der Umgebungstemperatur
Stapelbar auf jeder neuen metaBOX
Lieferumfang: Kühlbox, ohne Akku, ohne Ladegerät
Geniale Akku-Kühlbox zum aktiven Kühlen oder Wärmen unabhängig vom Netz - immer und überall.
Produkteigenschaften:
• Maximale Kühlleistung von 17° C unter der Umgebungstemperatur
Lieferumfang: Kühlbox, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Kabellos | nein |
|---|---|
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
148,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
176,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage