Portables Elektrowerkzeug - Set Bosch 06019R2202, Anzahl Elemente: 4 | Kabellos: Ja
Akku-Bohrschrauber EXSR18V-150, 1x5,5Ah,2x8,0Ah, L-BOXX
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bosch:06019R2202
Rubix:3853187
Hersteller:06019R2202
EAN:4053423619829






Dokumente
Produktdetails : 06019R2202 Akku-Bohrschrauber EXSR18V-150, 1x5,5Ah,2x8,0Ah, L-Boxx
Akku-Bohrschrauber EXSR18V-150, Der EXPERT EXSR18V-150 ist der überragende Bohrschrauber mit einzigartiger Leistung und Kontrolle für verschiedenste Schraub- und Bohrarbeiten. Er ist die perfekte Wahl für extrem schnelle Arbeitsfortschritte dank eines bürstenlosen Motors mit BITURBO-Technologie, außergewöhnlich leistungsstarker EXPERT-Akkus und eines maximalen Drehmoments von 150 Nm. KickBack Control minimiert das Verletzungsrisiko bei blockierendem Bohrer diese Funktion kann ein- und ausgeschaltet werden. Präzise Electronic Angle Detection sorgt für den richtigen Winkel von langen Schrauben. Dank 13-mm-Metallbohrfutter und Metallgetriebe ist der Bohrschrauber extrem zuverlässig und robust. Er besitzt einen Zusatzhandgriff, der mühelos auf jede Position eingestellt werden kann. Die schnelle Modusauswahl ermöglicht den einfachen Wechsel zwischen Bohren und Schrauben. Der EXPERT EXSR18V-150 liefert optimale Ergebnisse beim Bohren und Schrauben in Holz oder Metall, speziell bei großen Durchmessern, z. B. Lochsägen bis zu 150 mm. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V-System und mit der markenübergreifenden AMPShare-Akku-Allianz. Zusatzhandgriff. 1 x EXBA18V-55 (1 607 A35 1NU). 2 x EXBA18V-80 (1 600 A03 6ZB). Schnellladegerät GAL 12V/18V-30 (1 600 A03 7CH). Einlage für L-BOXX 136. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 4 |
|---|---|
| Kabellos | ja |
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
692,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
823,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
