Referenzen
Makita:4001793644, 8110100360
Rubix:2921519



Produktdetails : 8110100360 Akku Knabber solo DJN161Z ohne Akku Karton
Akku-Knabber DJN161Z
Extra lange Matrize zum Trennen von Trapezblechen
Einfacher Austausch von Kerbstift und Matrize
Messnuten zur überprüfung der Materialdicke
• Anti-Restart-Funktion verhindert unbeabsichtigtes Einschalten nach Akku-Wechsel
Lieferumfang: Maschine, Einmaulschlüssel, Montagewerkzeug, ohne Akku, ohne Ladegerät
Vielseitig: Dieser Akku-Knabber eignet sich zur Bearbeitung von Tafel-, Well- und Trapezblech.
Produkteigenschaften:
• Stufenlos verstellbare Matrize um 360° drehbar mit 90° Arretierung
• Anti-Restart-Funktion verhindert unbeabsichtigtes Einschalten nach Akku-Wechsel
Lieferumfang: Maschine, Einmaulschlüssel, Montagewerkzeug, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Kabellos | ja |
|---|---|
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
361,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
429,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
