8110201525 Akku-Schwingschleifer solo GSS 18V-13 ohne Akku L-Boxx
Akku-Schwingschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:06019L0101
Rubix:3231083
Hersteller:06019L0101
EAN:4059952606187


Technische Zusammenfassung
| Maße Platte | 150 x 100;100 x 110 mm |
|---|---|
| Geschwindigkeit | 10000 rpm |
| Gewicht | 1,1 kg |
Produktdetails : 8110201525 Akku-Schwingschleifer solo GSS 18V-13 ohne Akku L-Boxx
Akku-Schwingschleifer GSS 18V-13 Professional
Bürstenloser Motor
Austauschbare Schleifplatten
Drehzahlvorwahl
Klettsystem
Kompatibel mit dem Click &
Dieser Akku-Schwingschleifer mit Klettsystem eignet sich zum einfachen Schleifen, Zwischenschleifen, Entfernen von Lack und Feinschleifen.
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
| Maße Platte | 150 x 100;100 x 110 mm |
|---|---|
| Geschwindigkeit | 10000 rpm |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Kabellos | ja |
| Spannung | 18 v li-ion V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
270,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
322,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage




