8110101470 Akku-Schwingschleifer solo BO005CGZ 40V / 80 x 13
Makita Random-Orbit-Schleifer xgt 40v max 80x133 mm bo005cgz
Siehe technische InformationenReferenzen
Makita:BO005CGZ
Rubix:3620279
Hersteller:BO005CGZ
EAN:0197050005601


Technische Zusammenfassung
| Leistung | 200 W |
|---|---|
| Maße Platte | 80 x 130 mm |
| Plattenform | rechteckig |
Produktdetails : 8110101470 Akku-Schwingschleifer solo BO005CGZ 40V / 80 x 13
Schleifpad-Abmessungen 80 x 130mm. Umläufe pro Minute 6,000-10,000. Auto-start Wireless System (AWS) verbindet sich per Bluetooth mit dem Staubsauger. Hervorragende Manövrierfähigkeit wurde durch die Verwendung einer steckverbinderartigen Verbindung zur Batterie erreicht, wodurch die Belastung der Hand reduziert und die Gesamthöhe weiterhin niedrig gehalten wird.
Makita BO005CGZ ist ein 40Vmax XGT kabelloser Exzenterschleifer mit einer Schleifbasis von 80 x 130 mm. 200W bürstenloser Motor bis zu 10,000 rpm, 3 mm Hub und AWS/Staubabsaugung.
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 200 W |
|---|---|
| Maße Platte | 80 x 130 mm |
| Plattenform | rechteckig |
| Geschwindigkeit | 10000 rpm |
| Gewicht | 0,93 kg |
| Kabellos | ja |
| Spannung | 40 V |
| Modell | bo005cgz |
| Typ | akku-random-orbit-schleifer (40vmax xgt) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
222,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
264,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage