0601372100 Exzenterschleifer 12V GEX 12V-125 INKL. L-BOXX
Exzenterschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:GEX 12V-125
Rubix:3086307
Hersteller:0601372100
EAN:4059952539461


Technische Zusammenfassung
| Maße Platte | 125 mm |
|---|---|
| Plattenform | orbital |
| Geschwindigkeit | 10000 rpm |
Produktdetails : 0601372100 Exzenterschleifer 12V GEX 12V-125 INKL. L-BOXX
Der GEX 12V-125 Professional Exzenterschleifer ist die kompakte Lösung für Profis, die ständig unterwegs sind. Seine hervorragende Balance nahe am Werkstück und die überlegene Ergonomie von Handballenauflage und Griff sorgen für optimale Werkzeugkontrolle. Dank seines schlanken und kompakten Designs erreicht dieser 12 V Exzenterschleifer auch enge Ecken. Sein intuitives Bedienkonzept macht die Handhabung einfach. Der kabellose GEX 12V-125 Professional ist für Grundschliff, Zwischenschliff, Lackentfernung und Oberflächenfinish vorgesehen. Er ist einsetzbar auf Holz, Furnier, Lack und Füller sowie auf mineralischen und acrylischen Materialien. Er ist kompatibel mit dem Professional 12V-System sowie mit dem Click & Clean-Staubsaugsystem von Bosch. Der GEX 12V-125 Professional verfügt außerdem über einen Staubbeutel, eine Drehzahlwahl, eine Akku-Ladezustandsanzeige, einen bürstenlosen Motor und einen 125-mm-Schleifteller mit Klettsystem zur Befestigung von Schleifblättern.
Stärken
•Hervorragende Balance nahe am Werkstück und überlegene Ergonomie von Handballenauflage und Griff sorgen für optimale Werkzeugkontrolle
Schlankes und kompaktes Design erleichtert das Schleifen in engen Bereichen
Einfache Bedienung dank intuitivem Bedienkonzept
Schlankes und kompaktes Design erleichtert das Schleifen in engen Bereichen
Einfache Bedienung dank intuitivem Bedienkonzept
Anwendungen
Schleifen
Technische Informationen
Attribute
| Maße Platte | 125 mm |
|---|---|
| Plattenform | orbital |
| Geschwindigkeit | 10000 rpm |
| Gewicht | 0,95 kg |
| Kabellos | ja |
| Spannung | 12 V |
| Modell | gex 12v-125 |
| Typ | exzenterschleifer |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
177,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
210,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage