8112900710 Akku-Bandschleifer solo M18 FBTS75-0 ohne Akku Karton
Bandschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4933479614
Rubix:3230721
Hersteller:4933479614
EAN:4058546374082


Technische Zusammenfassung
| Maße Platte | 75 x 457 mm |
|---|---|
| Plattenform | rechteckig |
| Geschwindigkeit | 410 rpm |
Produktdetails : 8112900710 Akku-Bandschleifer solo M18 FBTS75-0 ohne Akku Karton
M18 FUEL™ Bandschleifer mit kabelgebundener Leistung und einer flachen Vorder- und Seitenkante, die planes Schleifen ermöglicht. Nimmt bis zu 90% des Staubs entweder durch den mitgelieferten Staubbeutel oder mit einem Staubabsauger auf. Variable Geschwindigkeit von 230 bis 410 m/min. Werkzeuglose Verstellbarkeit des Vordergriffs. Standard-Bandgröße 75 x 457 mm. LED-Leuchten. Lieferung ohne Akkus und Ladegerät.
Akku-Bandschleifer M18 FBTS75-0
Variabel einstellbare Bandgeschwindigkeit
Verstellbarer vorderer Handgriff für eine optimale Schleifposition
Werkzeugloser Bandwechsel
LED-Arbeitslicht mit 180° Ausleuchtung
Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät
Kompakter Akku-Bandschleifer mit flacher Vorder- und Seitenkante für bündiges Schleifen.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät
Stärken
•Das kompakte Design mit flacher Vorder- und Seitenkante ermöglicht planes Schleifen
Nimmt 90% des Staubs entweder über die universelle Staubaufnahme oder mit einem mehrlagigen Staubbeutel auf
Variabel einstellbare Drehzahl mit Bandgeschwindigkeitsbereich von 230 bis 410 m/s
Der werkzeuglos verstellbare Kopf erlaubt die Anpassung des Vordergriffs und ermöglicht dem Anwender, die optimale Schleifposition zu finden
Werkzeugloser Bandwechsel mit einfacher Bandrädchen-Einstellung, die eine präzise Bandausrichtung ermöglicht
LED-Leuchten sind vorne und seitlich angebracht, um eine 180°-Beleuchtung zu gewährleisten
Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht zwischen kabellosen Technologien neu. MILWAUKEE® POWERSTATE™ bürstenloser Motor, REDLITHIUM
Flexibles Batteriesystem: funktioniert mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
Nimmt 90% des Staubs entweder über die universelle Staubaufnahme oder mit einem mehrlagigen Staubbeutel auf
Variabel einstellbare Drehzahl mit Bandgeschwindigkeitsbereich von 230 bis 410 m/s
Der werkzeuglos verstellbare Kopf erlaubt die Anpassung des Vordergriffs und ermöglicht dem Anwender, die optimale Schleifposition zu finden
Werkzeugloser Bandwechsel mit einfacher Bandrädchen-Einstellung, die eine präzise Bandausrichtung ermöglicht
LED-Leuchten sind vorne und seitlich angebracht, um eine 180°-Beleuchtung zu gewährleisten
Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht zwischen kabellosen Technologien neu. MILWAUKEE® POWERSTATE™ bürstenloser Motor, REDLITHIUM
Flexibles Batteriesystem: funktioniert mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
Technische Informationen
Attribute
| Maße Platte | 75 x 457 mm |
|---|---|
| Plattenform | rechteckig |
| Geschwindigkeit | 410 rpm |
| Gewicht | 5 kg |
| Kabellos | ja |
| Spannung | 18 V |
| Modell | m18fbts75-0 |
| Typ | bandschleifer |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
407,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
484,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen











