Schleifmaschine Bosch EXEX18V-150-5, Leistung: 18 W | Gewicht: 1.42 kg
Akku-Exzenterschleifer EXEX18V-150-5, L-BOXX 162
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:EXEX18V-150-5
Rubix:3853170
Hersteller:0601372900
EAN:4053423248227





Produktdetails : 4001002069 Akku-Exzenterschleifer solo EXEX18V-150-5, L-Boxx
Akku-Exzenterschleifer EXEX18V-150-5, Der Exzenterschleifer EXPERT EXEX18V-150-5 bietet eine exzellente Abtragsleistung, schnelle Arbeitsfortschritte und eine hohe Oberflächenqualität. Möglich wird das durch seinen 5-mm-Schwingkreis, den 150-mm-Schleifteller und die konstante Leistung. Die herausragende Ergonomie des Werkzeugs ermöglicht die einfache einhändige und beidhändige Bedienung. Die ausgewogene Balance und die niedrige Werkzeughöhe, mit dem Griff nahe am Werkstück, gewährleisten optimale Kontrolle in allen Arbeitspositionen. Der Multi-Loch-Schleifteller mit Venturi-Luftkanälen und eine innovative HEPA-Filter-Staubbox mit integrierter Click&
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 18 V |
|---|---|
| Gewicht | 1,42 kg |
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
342,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
408,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std