Schleifmaschine Bosch GSS 230 AVE, Leistung: 300 W | Maße Platte: 92 x 182 mm | Gewicht: 2.4 kg
GSS 230 AVE
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:GSS 230 AVE
Rubix:1609515
Hersteller:0601292801
EAN:3165140663762





Technische Zusammenfassung
| Leistung | 300 W |
|---|---|
| Maße Platte | 92 x 182 mm |
| Plattenform | rechteckig |
Produktdetails : 0601292801 Schwingschleifer GSS 230 AVE m. L-BOXX
Mit ihrer integrierten Vibrationsdämpfungstechnologie ermöglicht die Schwingschleifer Bosch GSS 230 AVE ein besonders gleichmäßiges Schleifbild auf Flächen und Rahmenkonstruktionen. Der Wechsel des Schleifblatts erfolgt schnell und werkzeuglos über die Klett-Schleifplatte in Kombination mit dem Spannsystem.
Eigenschaften:
Der Schwingschleifer Bosch GSS 230 AVE Professional verfügt über eine entkoppelte Schleifeinheit, die einen stabilen und gleichmäßigen Anpressdruck auf dem Werkstück gewährleistet. Die effektive Vibrationsdämpfung reduziert Schwingungen deutlich und unterstützt ermüdungsarmes Arbeiten – ideal für längere Einsätze in Instandhaltung, Fertigung und Montage, bei gleichzeitig minimiertem Risiko muskulärer Belastungen.
Die Klett-Schleifplatte mit zusätzlichem Klemmsystem sorgt für sicheren Halt des Schleifpapiers und vereinfacht den Schleifmittelwechsel. Das Elektrowerkzeug ist mit dem Bosch Click & Clean System kompatibel und verfügt über eine Staubbox mit Mikrofilter für eine effiziente Staubabsaugung im industriellen Umfeld. Eine Drehzahlvorwahl ermöglicht die Anpassung an unterschiedliche Materialien und Anwendungen.
Zum Lieferumfang gehören ein Zusatzhandgriff sowie drei Schleifblätter C470 Best for Wood + Paint (Körnung 80, 120 und 180). Diese Ausführung wird inklusive L-BOXX 238 für sicheren Transport und strukturierte Lagerung geliefert.
Spezifikationen:
• Bestellnummer: 0.601.292.801
• Nennaufnahmeleistung: 300 W
• Nennspannung: 230 V
• Leerlaufdrehzahl: 8.000 – 11.000 min⁻¹
• Leerlaufschwingzahl: 16.000 – 22.000 min⁻¹
• Schwingkreisdurchmesser: 2,4 mm
• Gewicht: 2,4 kg
• Schleiffläche: 92 x 182 mm
• Schleifblatt mit Spannbefestigung: 93 x 230 mm
• Schleifblatt mit Klettbefestigung: 93 x 185 mm
• Schwingungsemissionswert ah (Schleifen von Platten): 2,5 m/s²
• Schalldruckpegel: 80 dB(A)
• Enthaltenes Schleifmittel: C470 Best for Wood + Paint, Körnung 80 / 120 / 180
• L-BOXX 238 Bestellnummer: 1 600 A01 2G2
Normen:
• 2006/42/EG – Maschinenrichtlinie (Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen)
• 2014/30/EU – Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
• 2011/65/EU – RoHS-Richtlinie (Beschränkung gefährlicher Stoffe)
• EN 62841-1:2015 – Allgemeine Sicherheitsanforderungen für Elektrowerkzeuge
• EN 62841-2-4:2014 – Spezifische Anforderungen für Schleif- und Poliermaschinen
• EN 55014-1:2017+A11:2020 – Elektromagnetische Emissionen
• EN 55014-2:2015 – Elektromagnetische Störfestigkeit
• EN IEC 61000-3-2:2019 – Grenzwerte für Oberschwingungsströme
• EN 61000-3-3:2013+A1:2019 – Begrenzung von Spannungsschwankungen und Flicker
• EN IEC 63000:2018 – Technische Dokumentation zur Bewertung beschränkter Stoffe
Eigenschaften:
Der Schwingschleifer Bosch GSS 230 AVE Professional verfügt über eine entkoppelte Schleifeinheit, die einen stabilen und gleichmäßigen Anpressdruck auf dem Werkstück gewährleistet. Die effektive Vibrationsdämpfung reduziert Schwingungen deutlich und unterstützt ermüdungsarmes Arbeiten – ideal für längere Einsätze in Instandhaltung, Fertigung und Montage, bei gleichzeitig minimiertem Risiko muskulärer Belastungen.
Die Klett-Schleifplatte mit zusätzlichem Klemmsystem sorgt für sicheren Halt des Schleifpapiers und vereinfacht den Schleifmittelwechsel. Das Elektrowerkzeug ist mit dem Bosch Click & Clean System kompatibel und verfügt über eine Staubbox mit Mikrofilter für eine effiziente Staubabsaugung im industriellen Umfeld. Eine Drehzahlvorwahl ermöglicht die Anpassung an unterschiedliche Materialien und Anwendungen.
Zum Lieferumfang gehören ein Zusatzhandgriff sowie drei Schleifblätter C470 Best for Wood + Paint (Körnung 80, 120 und 180). Diese Ausführung wird inklusive L-BOXX 238 für sicheren Transport und strukturierte Lagerung geliefert.
Spezifikationen:
• Bestellnummer: 0.601.292.801
• Nennaufnahmeleistung: 300 W
• Nennspannung: 230 V
• Leerlaufdrehzahl: 8.000 – 11.000 min⁻¹
• Leerlaufschwingzahl: 16.000 – 22.000 min⁻¹
• Schwingkreisdurchmesser: 2,4 mm
• Gewicht: 2,4 kg
• Schleiffläche: 92 x 182 mm
• Schleifblatt mit Spannbefestigung: 93 x 230 mm
• Schleifblatt mit Klettbefestigung: 93 x 185 mm
• Schwingungsemissionswert ah (Schleifen von Platten): 2,5 m/s²
• Schalldruckpegel: 80 dB(A)
• Enthaltenes Schleifmittel: C470 Best for Wood + Paint, Körnung 80 / 120 / 180
• L-BOXX 238 Bestellnummer: 1 600 A01 2G2
Normen:
• 2006/42/EG – Maschinenrichtlinie (Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen)
• 2014/30/EU – Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
• 2011/65/EU – RoHS-Richtlinie (Beschränkung gefährlicher Stoffe)
• EN 62841-1:2015 – Allgemeine Sicherheitsanforderungen für Elektrowerkzeuge
• EN 62841-2-4:2014 – Spezifische Anforderungen für Schleif- und Poliermaschinen
• EN 55014-1:2017+A11:2020 – Elektromagnetische Emissionen
• EN 55014-2:2015 – Elektromagnetische Störfestigkeit
• EN IEC 61000-3-2:2019 – Grenzwerte für Oberschwingungsströme
• EN 61000-3-3:2013+A1:2019 – Begrenzung von Spannungsschwankungen und Flicker
• EN IEC 63000:2018 – Technische Dokumentation zur Bewertung beschränkter Stoffe
Stärken
• Gleichmäßiges Schleifbild durch entkoppelte Schleifeinheit und optimierte Druckverteilung
• Reduzierte Ermüdung bei Dauereinsatz dank effizienter Vibrationsdämpfung
• Schneller Schleifmittelwechsel über Klettsystem und Spannbügel
• Saubere Arbeitsumgebung durch Staubbox mit Mikrofilter und Click & Clean Kompatibilität
• Sicherer Transport und platzsparende Aufbewahrung in der L-BOXX 238 mit verbessertem Klickmechanismus
• Reduzierte Ermüdung bei Dauereinsatz dank effizienter Vibrationsdämpfung
• Schneller Schleifmittelwechsel über Klettsystem und Spannbügel
• Saubere Arbeitsumgebung durch Staubbox mit Mikrofilter und Click & Clean Kompatibilität
• Sicherer Transport und platzsparende Aufbewahrung in der L-BOXX 238 mit verbessertem Klickmechanismus
Anwendungen
Der Bosch PRO HEAVY DUTY GSS 230 AVE Schwingschleifer eignet sich für Grob-, Zwischen- und Feinschliffarbeiten auf ebenen Flächen und Rahmen. Er ist vielseitig einsetzbar auf Massivholz und Furnier, Lack- und Beschichtungsoberflächen, Spachtelmassen, mineralischen Untergründen sowie Acrylmaterialien.
In Werkstätten, Produktionsumgebungen und auf Baustellen unterstützt das Gerät professionelle Anwender bei Wartungsarbeiten, Anpassungsarbeiten und der Oberflächenvorbereitung vor weiteren Bearbeitungsschritten wie Lackieren oder Versiegeln.
In Werkstätten, Produktionsumgebungen und auf Baustellen unterstützt das Gerät professionelle Anwender bei Wartungsarbeiten, Anpassungsarbeiten und der Oberflächenvorbereitung vor weiteren Bearbeitungsschritten wie Lackieren oder Versiegeln.
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 300 W |
|---|---|
| Maße Platte | 92 x 182 mm |
| Plattenform | rechteckig |
| Geschwindigkeit | 22000 rpm |
| Gewicht | 2,4 kg |
| Kabellos | nein |
| Modell | gss 230 ave |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
380,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
453,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen