8110201265 Akku-Schwingschleifer GSS 12V-13 ohne Akku in L-Boxx
Akku-Schwingschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:06019L0001
Rubix:3231082
Hersteller:06019L0001
EAN:4059952606309


Technische Zusammenfassung
| Maße Platte | 150 x 100;100 x 110 mm |
|---|---|
| Geschwindigkeit | 10000 rpm |
| Gewicht | 0,8 kg |
Produktdetails : 8110201265 Akku-Schwingschleifer GSS 12V-13 ohne Akku in L-Boxx
Akku-Schwingschleifer GSS 12V-13 Professional
Austauschbare Schleifplatten
Drehzahlvorwahl
Kompatibel mit Click &
Dieser Akku-Schwingschleifer mit Klettsystem ist der ideale Begleiter für Anwender, die immer unterwegs sind
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
| Maße Platte | 150 x 100;100 x 110 mm |
|---|---|
| Geschwindigkeit | 10000 rpm |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Kabellos | ja |
| Spannung | 12 v li-ion V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
219,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
261,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen




